Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 3ZN81 Collar Shaft 1 9/16 In | AD3JUZ

DAYTON 3ZN81 kaulusakseli 1 9/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD3JUZ Malli: 3ZN81

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAkselin kaulus
Pora Dia.1-9 / 16 "
Korkkiruuvin koko3 / 8-16
Kaulus tyyliAseta ruuvi
Mitan tyyppiStandardi
Suorittaa loppuunSinkitty
Sisällä Dia.1-9 / 16 "
MateriaaliTeräs
Palojen lukumäärä1
Dia ulkopuolella.2.5 "
RuuvimateriaaliMetalliseos
Ruuvin koko3 / 8 "-16
Aseta ruuvin koko3 / 8-16
TyyppiAseta ruuvi
Leveys13 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)5.84
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8487900080
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRuuvin kokoPora Dia.Korkkiruuvin kokoAseta ruuvin kokoTyyppiLeveysSuorittaa loppuunSisällä Dia.Pkg. MääräHinta
DAYTON 1F456 kaulusakseli 1 sisään | AA9TFJ 1F4561 / 4 "-281"1 / 4-281 / 4-28Yksiosainen puristin1 / 2 "-1"1€21.91
DAYTON 1F462 kaulusakseli 5/8 tuumaa | AA9TFL 1F462# 10-325 / 8 "# 10-32# 10-32Yksiosainen puristin7 / 16 "-5 / 8 "1€15.50
DAYTON 1F464 kaulusakseli 1/2 tuumaa | AA9TFM 1F464# 8-321 / 2 "# 8-32# 8-32Yksiosainen puristin13 / 32 "-1 / 2 "1€13.85
DAYTON 1F480 kaulusakseli 1 1/2 tuumaa | AA9TFP 1F4801 / 4 "-281.5 "1 / 4-281 / 4-28Yksiosainen puristin9 / 16 "-1.5 "1€37.79
DAYTON 1F488 kaulusakseli 1 sisään | AA9TFQ 1F4885 / 16 "-181"-5 / 16-18Aseta ruuvi5 / 8 "-1"1€18.57
DAYTON 1F490 kaulusakseli - 100 kpl pakkaus | AA9TFR 1F4905 / 16 "-181"5 / 16-185 / 16-18Aseta ruuvi5 / 8 "Sinkitty1"100€286.43
DAYTON 1F492 kaulusakseli 7/8 tuumaa | AA9TFT 1F4925 / 16 "-187 / 8 "-5 / 16-18Aseta ruuvi9 / 16 "-7 / 8 "1€17.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 3ZN81 kaulusakseli 1 9/16 tuumaa
€12.89 / yksikkö