Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 3YU64 -pumppuapuohjelma 1/4 hv | AD3FJM

DAYTON 3YU64 Pump Utility 1/4 Hp

Varastossa
Tuote: AD3FJM Malli: 3YU64

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€371.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKemikaaleja kestävä uppopumppu
Ampeeria2.5 AC
PohjamateriaaliaRuostumaton teräs
Johdon pituus15ft.
Halkaisija7"
Vapauta NPT1-1 / 4 "
VelvollisuusJatkuva
ToimintoPumput seisovaa vettä alas 1/8 "
GPM vettä @ 10 Ft. pää13
GPM vettä @ 15 Ft. pää8.8
GPM vettä @ 20 Ft. pää4
GPM vettä @ 5 Ft. pää19
KahvaTop kantaminen
Korkeus9"
KoteloRuostumaton teräs
KoteloRuostumaton teräs
HP1/4
Juoksupyörän materiaaliPA
Maks. Dia. Kiinteät aineet1 / 8 "
Maks. Nestemäinen lämpötila104-astetta F
Suurin pää23 ft.
Akselin materiaaliBuna N.
AkselitiivisteBuna N.
HuippumateriaaliRuostumaton teräs
Jännite115

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.86
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)22.61
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi8413702004
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Imu (suojattu pohja)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 3YU64 Pump Utility 1/4 Hp
€371.90 / yksikkö