Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 3YU56 -pumppuapuohjelma 1/3 hv | AD3FJD

DAYTON 3YU56 Pump Utility 1/3 Hp

Varastossa
Tuote: AD3FJD Malli: 3YU56

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€149.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVedenpoistopumppu
Ampeeria3 AC
Pohjamateriaaliapolypropeeni
Johdon pituus10ft.
Halkaisija6"
Vapauta NPT1-1 / 4 "
ToimintoPumput tyhjentävät seisovan veden 3/8 tuuman syvyyteen vedenpoistoon matalissa tulvialueissa, kuten kellareissa, ikkunakaivoissa, kattojen, lampien ja varastotankeissa
GPM vettä @ 10 Ft. pää31
GPM vettä @ 15 Ft. pää22.2
GPM vettä @ 20 Ft. pää12
GPM vettä @ 5 Ft. pää41.7
KahvaTop kantaminen
Korkeus10.5 "
Kotelopolypropeeni
Kotelopolypropeeni
HP1/3
Juoksupyörän materiaaliPA
Maks. Dia. Kiinteät aineet1 / 8 "
Maks. Nestemäinen lämpötila104-astetta F
Suurin pää25 ft.
Akselin materiaaliBuna N.
AkselitiivisteCRB / CMC
Huippumateriaalipolypropeeni
Jännite115

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.7575
Laivan korkeus (cm)32.26
Laivan pituus (cm)17.27
Laivan leveys (cm)17.53
HS-koodi8413702004
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Imu (suojattu pohja)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 3YU56 Pump Utility 1/3 Hp
€149.99 / yksikkö