Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 3X707 Kiilahihna Polypropeeni 410j6 | AD2ZKW

DAYTON 3X707 kiilahihna polypropeeni 410j6

Varastossa
Tuote: AD2ZKW Malli: 3X707

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSidottu kiilahihna
VyötyyppiPoly V
rakentaminenRaaka reuna
Toimialanumero410J6
Materiaalipolyuretaani
Kylkiluiden määrä6
Ulkopituus41 "
Yläleveys9 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi3926905500
AlkuperämaaID

Tuotevalikoimat

TuotteetMallirakentaminenToimialanumeroUlkopituusHinta
DAYTON 3X542 Kiilahihna Polypropeeni 490j6 | AD2ZHK 3X542kääritty490J649 "€15.66
DAYTON 3X655 Kiilahihna Polypropeeni 460j6 | AD2ZKH 3X655Raaka reuna460J646 "€16.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 3X707 kiilahihna polypropeeni 410j6
€16.14 / yksikkö