Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 3UF65 runko osittain upotettu | AD2ULW

DAYTON 3UF65-kehys Puoliupotettu

Varastossa
Tuote: AD2ULW Malli: 3UF65

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€72.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinnityskehys
VäriValkoinen
Asennustyyppi2 "puoliksi korostettu
Ulkopuolella19.25 "
Ulkopuolinen leveys15.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)52.83
Laivan pituus (cm)41.4
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi8516900500
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kehys jatkuu (3-3 / 16 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriAsennustyyppiUlkopuolellaUlkopuolinen leveysHinta
DAYTON 2HAD2 Asennuskehyksen pinta 3 7/8 tuuman pronssi | AB9ZVH 2HAD2Pronssipinta12.5 "10.5 "€125.21
DAYTON 2HAD3 Asennuskehys Semi Upotettu 1 Tuuman Pronssi | AB9ZVJ 2HAD3Pronssi1 "puoliksi korostettu12.5 "10.5 "€76.27
DAYTON 2HAD4 Asennuskehys Semi Upotettu 2 Tuuman Pronssi | AB9ZVK 2HAD4Pronssi2 "puoliksi korostettu12.5 "10.5 "€95.00
DAYTON 3UF64 kehys osittain upotettu | AD2ULV 3UF64Valkoinen1 "puoliksi korostettu19.25 "15.75 "€91.49
DAYTON 5ZK62 -kehyksen pinta-asennus | AE7MXF 5 ZK62Pohjoisen valkoinenpinta12.25 "10.5 "€5.36
DAYTON 5ZK72 kehyksen pinta-asennus | AE7MXL 5 ZK72Pohjoisen valkoinenpinta14.5 "10.5 "€101.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 3UF65-kehys Puoliupotettu
€72.02 / yksikkö