DAYTON 3KR13 palkkikiinnitin 3 tonnia | AC9VQH

DAYTON 3KR13 palkkikiinnike 3 tonnia

Varastossa
Tuote: AC9VQH Malli: 3KR13

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€169.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBeam Clamp
Leuan kapasiteetti3 ton
LeukamateriaaliTeräs
NostokohtaAkseli
LukitustyyppiLukitusruuvi
ToimintaPystysuora nosto
Turvallinen työmäärä6000 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.8235
Laivan korkeus (cm)16.26
Laivan pituus (cm)41.66
Laivan leveys (cm)34.8
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeuan kapasiteettiHinta
DAYTON 3KR11 palkkikiinnike 1 tonni AC9VQF 3KR111 ton€104.67
DAYTON 3KR12 palkkikiinnike 2 tonnia | AC9VQG 3KR122 ton€184.85
DAYTON 4ZW25 -palkki 5 tonnia | AE2XTG 4 ZW255 ton€273.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 3KR13 palkkikiinnike 3 tonnia
€169.17 / yksikkö