DAYTON 3KR12 palkkikiinnike 2 tonnia | AC9VQG

DAYTON 3KR12 palkkikiinnike 2 tonnia

Varastossa
Tuote: AC9VQG Malli: 3KR12

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€184.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBeam Clamp
Leuan kapasiteetti2 ton
LeukamateriaaliTeräs
NostokohtaAkseli
LukitustyyppiLukitusruuvi
ToimintaPystysuora nosto
Turvallinen työmäärä4000 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.256
Laivan korkeus (cm)24.89
Laivan pituus (cm)35.81
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeuan kapasiteettiHinta
DAYTON 3KR11 palkkikiinnike 1 tonni AC9VQF 3KR111 ton€104.67
DAYTON 3KR13 palkkikiinnitin 3 tonnia | AC9VQH 3KR133 ton€169.17
DAYTON 4ZW25 -palkki 5 tonnia | AE2XTG 4 ZW255 ton€273.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 3KR12 palkkikiinnike 2 tonnia
€184.85 / yksikkö