DAYTON 4ZW25 -palkki 5 tonnia | AE2XTG

DAYTON 4ZW25 palkkikiinnike 5 tonnia

Varastossa
Tuote: AE2XTG Malli: 4ZW25

Hanki se huhtikuu 4, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€273.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBeam Clamp
Leuan kapasiteetti5 ton
LeukamateriaaliTeräs
NostokohtaAkseli
LukitustyyppiLukitusruuvi
ToimintaPystysuora nosto
Turvallinen työmäärä10,000 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.808
Laivan korkeus (cm)37.34
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)17.02
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeuan kapasiteettiHinta
DAYTON 3KR11 palkkikiinnike 1 tonni AC9VQF 3KR111 ton€104.67
DAYTON 3KR12 palkkikiinnike 2 tonnia | AC9VQG 3KR122 ton€184.85
DAYTON 3KR13 palkkikiinnitin 3 tonnia | AC9VQH 3KR133 ton€169.17

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 4ZW25 palkkikiinnike 5 tonnia
€273.58 / yksikkö