Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 3HHR1 19-pituinen 19-leveä alumiininen alaluukku | AC9LWF

DAYTON 3HHR1 päätysuljin alumiinia 19 pitkä 19 leveä

Varastossa
Tuote: AC9LWF Malli: 3HHR1

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€95.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTakaiskunvaimennin / päätyluukku
Terän materiaaliMill Finish alumiini
Sopii tuulettimen halkaisijaan. (Sisään.)16
Laipan leveys1.5 "
Kehyksen syvyys1-7 / 16 "
Vapaa alue1.402 Neliö-Ft.
Pituus19 "
MateriaaliPuristettu alumiinirunko ja G-90 sinkitty raidetanko
Maks. Nopeus1500 fpm
Asennusreiän koko9/32 x 1/2 "
AsennusasentoPystysuora
Paneelien määrä1
Avoin syvyys (tuumaa)5-1/4
Avaaminen vaaditaan17 K x 17 W
Neliö (tuumaa)19 "x 19"
TyyppiPainovoimainen, yksi paneeli
Leveys19 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.4625
Laivan korkeus (cm)52.07
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi7610900080
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 3HHR1 päätysuljin alumiinia 19 pitkä 19 leveä
€95.67 / yksikkö