DAYTON 3HGP5 Square Control -pelti 15-3/4in L 15-3/4in K | AC9LNR

DAYTON 3HGP5 Square Control Damper 15-3/4in L 15-3/4in K

Varastossa
Tuote: AC9LNR Malli: 3HGP5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€677.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNeliönohjauspelti
Akselin halkaisija1 / 2 "
LaakeritSynteettinen (asetaali) holkkityyppi
Terän materiaali1/8 ga. Puristettu alumiini
Terän tyyppiPuristettu kansi
Kanavan korkeus16 "
Kanavan leveys16 "
KäytettäväksiKeskipitkän tai korkean paineen ja nopeuden järjestelmät
Kehyksen syvyys5"
Kehyksen korkeus15-3 / 4 "
Kehysmateriaali1/8 ga. Puristettu alumiini
runko Leveys15-3 / 4 "
Maks. Lämpötila180-astetta F
Maks. Nopeus6000 fpm
Paine-ero Max.6 "wg
TiivisteetTPE-terä, ruostumattomasta teräksestä valmistettu puristustyyppi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.8645
Laivan korkeus (cm)48.01
Laivan pituus (cm)46.74
Laivan leveys (cm)13.72
HS-koodi8481809050
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Akseli (pinnoitettu teräs)
    • Vivusto (sivu, ilman virtaus, piilotettu kehyksessä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTiivisteetTerän materiaaliTerän tyyppiKanavan korkeusKanavan leveysKäytettäväksiKehysmateriaaliMaks. NopeusHinta
DAYTON 2LRY6 neliön äänenvoimakkuuden säätöpelti 9-3 / 4in W | AC2PCT 2 LYRY6Puristettu vinyyliterä16 ga. Galvanisoitu teräs3V terä10 "10 "Matalan tai keskitason paine- ja nopeusjärjestelmät16 ga. Galvanisoitu teräs3000 fpm€229.02
DAYTON 2LRY7 Square Control -pelti 11-3/4in L 11-3/4in K | AC2PCU 3HGN3 2 LYRY7Puristettu vinyyliterä16 ga. Galvanisoitu teräs3V terä12 "12 "Matalan tai keskitason paine- ja nopeusjärjestelmät16 ga. Galvanisoitu teräs3000 fpm€227.09
DAYTON 2LRY8 neliönohjauspelti 15-3 / 4in W 15-3 / 4in H | AC2PCV 2 LYRY8Puristettu vinyyliterä16 ga. Galvanisoitu teräs3V terä16 "16 "Matalan tai keskitason paine- ja nopeusjärjestelmät16 ga. Galvanisoitu teräs3000 fpm€253.86
DAYTON 2LRY9 Neliön säätöpelti 17-3/4in L 17-3/4in H | AC2PCW 2 LYRY9Puristettu vinyyliterä16 ga. Galvanisoitu teräs3V terä18 "18 "Matalan tai keskitason paine- ja nopeusjärjestelmät16 ga. Galvanisoitu teräs3000 fpm€313.04
DAYTON 2LRZ1 neliönohjauspelti 23-3 / 4in W 23-3 / 4in H | AC2PCX 2LRZ1Puristettu vinyyliterä16 ga. Galvanisoitu teräs3V terä24 "24 "Matalan tai keskitason paine- ja nopeusjärjestelmät16 ga. Galvanisoitu teräs3000 fpm€366.79
DAYTON 3HGN6 neliönohjauspelti 23-3 / 4in W 23-3 / 4in H | AC9LNH 3HGN6TPE-terä, 304 ruostumatonta terästä14 ga. Galvanisoitu teräsValmistettu kantokansi24 "24 "Keskipitkän tai korkean paineen ja nopeuden järjestelmät16 ga. Galvanisoitu teräs4000 fpm€334.44
DAYTON 3HGP3 -neliönsäätöpelti 9-3 / 4in W 9-3 / 4in H | AC9LNP 3HGP3TPE-terä, ruostumattomasta teräksestä valmistettu puristustyyppi1/8 ga. Puristettu alumiiniPuristettu kansi10 "10 "Keskipitkän tai korkean paineen ja nopeuden järjestelmät1/8 ga. Puristettu alumiini6000 fpm€346.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 3HGP5 Square Control Damper 15-3/4in L 15-3/4in K
€677.68 / yksikkö