Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 3HEW8 Kiilahihnan nopeussäätö 2426v343 | AC9LDB

DAYTON 3HEW8 Kiilahihnan nopeussäätö 2426v343

Varastossa
Tuote: AC9LDB Malli: 3HEW8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€140.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiilahihnat
VyötyyppiMuuttuva nopeus
rakentaminenvaihde
Toimialanumero2426V343
MateriaaliJoustava pintakangas, polyesterivetoköydet, kuituvahvistettu runko, tarkkuusvaletut hampaat, 26 asteen kulma
Kylkiluiden määrä1
Ulkopituus35 "
Yläleveys1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)34.54
Laivan leveys (cm)18.29
HS-koodi4010323000
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKulmaVyötyyppiToimialanumeroMateriaaliUlkopituusYläleveysHinta
DAYTON 3HEU3 kiilahihna, vaihteleva nopeus 1228v255 | AC9LCB 3HEU328 TutkinnotMuuttuva nopeus1228V255Joustava pintakangas, polyesterivetoköydet, kuituvahvistettu runko, tarkkuusvaletut hampaat26 "3 / 4 "€66.79
DAYTON 3HEU4 Kiilahihna Muuttuva nopeus 1422v290 | AC9LCC 3HEU422 TutkinnotMuuttuva nopeus1422V290Joustava pintakangas, polyesterivetoköydet, kuituvahvistettu runko, tarkkuusvaletut hampaat29.5 "7 / 8 "€72.00
DAYTON 3HEU5 kiilahihna, vaihteleva nopeus 1626v290 | AC9LCD 3HEU5-Muuttuva nopeus1626V290Joustava pintakangas, polyesterivetoköydet, kuituvahvistettu runko, tarkkuusvaletut hampaat29.5 "1"€75.21
DAYTON 3HEU6 kiilahihna, vaihteleva nopeus 1922v277 | AC9LCE 3HEU6-Muuttuva nopeus1922V277Joustava pintakangas, polyesterivetoköydet, kuituvahvistettu runko, tarkkuusvaletut hampaat28 13 / 32 "1.187 "€98.61
DAYTON 3HEU7 kiilahihna, vaihteleva nopeus 1922v298 | AC9LCF 3HEU7-Muuttuva nopeus1922V298Joustava pintakangas, polyesterivetoköydet, kuituvahvistettu runko, tarkkuusvaletut hampaat30 13 / 32 "1.187 "€101.17
DAYTON 3HEU8 kiilahihna, vaihteleva nopeus 1922v338 | AC9LCG 3HEU8-Muuttuva nopeus1922V338Joustava pintakangas, polyesterivetoköydet, kuituvahvistettu runko, tarkkuusvaletut hampaat34 13 / 32 "1.187 "€107.65
DAYTON 3HEU9 kiilahihna, vaihteleva nopeus 1922v363 | AC9LCH 3HEU9-Muuttuva nopeus1922V363Joustava pintakangas, polyesterivetoköydet, kuituvahvistettu runko, tarkkuusvaletut hampaat36 29 / 64 "1.187 "€112.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 3HEW8 Kiilahihnan nopeussäätö 2426v343
€140.08 / yksikkö