Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 3GWU9 Kiilahihna, hammastettu Ax44 | AC9JTG

DAYTON 3GWU9 V-hihna hammastettu Ax44

Varastossa
Tuote: AC9JTG Malli: 3GWU9

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiilahihnat
VyötyyppiAX
rakentaminenvaihde
ToimialanumeroAX44
MateriaaliKloropreenikumisekoitus
Kylkiluiden määrä1
Ulkopituus46 "
Temp. alue-22 - 194 astetta F
Paksuus5 / 16 "
Yläleveys1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)2.24
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi4010323000
AlkuperämaaID

Tuotevalikoimat

TuotteetMallirakentaminenToimialanumeroMateriaaliUlkopituusHinta
DAYTON 13W525 Kiilahihna Hammaspyörä 100 | AA6FNZ 13W525käärittyAX100Luonnollinen / synteettinen kumisekoitus102 "€45.40
DAYTON 13W526 Kiilahihna Cogged Ax158 | AA6FPA 13W526käärittyAX158Luonnollinen / synteettinen kumisekoitus160 "€81.22
DAYTON 13W527 Kiilahihna, hammaspyörä 173 | AA6FPB 13W527käärittyAX173Luonnollinen / synteettinen kumisekoitus175 "€87.86
DAYTON 13W528 Kiilahihna hammastettu Ax180 | AA6FPC 13W528käärittyAX180Luonnollinen / synteettinen kumisekoitus182 "€88.91
DAYTON 1YVU7 Kiilahihna, hammastettu Ax32 | AB4MFH 1YVU7Raakareuna, tukossaAX32Kumirunko polyesterinauhoilla34 "€17.36
DAYTON 1YVU8 Kiilahihna, hammastettu Ax40 | AB4MFJ 1YVU8Raakareuna, tukossaAX40Kumirunko polyesterinauhoilla42 "€20.62
DAYTON 1YVU9 Kiilahihna hammastettu Ax41 | AB4MFK 1YVU9Raakareuna, tukossaAX41Kumirunko polyesterinauhoilla43 "€20.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 3GWU9 V-hihna hammastettu Ax44
€17.77 / yksikkö