Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 3GWP5 kiilahihna C107 | AC9JRB

DAYTON 3GWP5 kiilahihna C107

Varastossa
Tuote: AC9JRB Malli: 3GWP5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€69.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiilahihnat
VyötyyppiC
rakentaminenkääritty
ToimialanumeroC107
MateriaaliLuonnollinen / synteettinen kumisekoitus
Kylkiluiden määrä1
Ulkopituus111 "
Temp. alue-22 - 194 astetta F
Paksuus17 / 32 "
Yläleveys7 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)31.12
Laivan leveys (cm)31.12
HS-koodi4010391000
AlkuperämaaID

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimialanumeroUlkopituusHinta
DAYTON 13V821 kiilahihna C48 | AA6EUG 13V821C4852 "€35.94
DAYTON 13V822 kiilahihna C50 | AA6EUH 13V822C5054 "€35.82
DAYTON 13V823 kiilahihna C54 | AA6EUJ 13V823C5458 "€38.39
DAYTON 13V824 kiilahihna C56 | AA6EUK 13V824C5660 "€29.39
DAYTON 13V825 kiilahihna C57 | AA6EUL 13V825C5761 "€42.96
DAYTON 13V826 kiilahihna C58 | AA6EUM 13V826C5862 "€34.36
DAYTON 13V827 kiilahihna C59 | AA6EUN 13V827C5963 "€30.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 3GWP5 kiilahihna C107
€69.35 / yksikkö