DAYTON 3FLT6 katon reunus kiinteä ei-tuotettu 59 tuumaa | AC9CJP

DAYTON 3FLT6 katon reunakiveys, kiinteä ilmanpoisto 59 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC9CJP Malli: 3FLT6

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€812.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaton reunus
rakentaminen18 Gauge sinkitty teräs
Reunuksen korkeus (tuumaa)12
Curb Square ID (tuumaa)56
Curb Square OD (tuumaa)59
Pellin koko (tuumaa)53-1/2 x 53-1/2
Vilkkuva laippa (tuumaa)1-1/2
Laipan pinnan asennus W (tuumaa)2
TyyppiKiinteä, ilmanvaihto
Käytä Daytonin tuulettimiaOttaa 60 1/2 "neliön pohja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 84.6
Laivan korkeus (cm)52.07
Laivan pituus (cm)167.64
Laivan leveys (cm)167.64
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
DAYTON 3AZH7 katon reunus kiinteä ei-kaupallinen Od 27 tuumaa | AC8KUJ 3AZH7Kiinteä, ilmanvaihto€370.09
DAYTON 3AZH8 katon reunus kiinteä ei-kaupallinen Od 33 tuumaa | AC8KUK 3AZH8Kiinteä, ilmanvaihto€413.20
DAYTON 3AZH9 Katon reunus korjattu, ei kaupallista Od 34 1/2 tuumaa | AC8KUL 3AZH9Kiinteä, ilmanvaihto€486.90
DAYTON 3AZJ1 Katon reunus, kiinteä, ei tuotettu Od 37 1/2 tuumaa | AC8KUM 3AZJ1Kiinteä, ilmanvaihto€492.29
DAYTON 3AZJ2 katon reunus kiinteä ei-tuotettu Od 39 In | AC8KUN 3AZJ2Kiinteä, ilmanvaihto€507.49
DAYTON 3AZJ3 Katon reunus, kiinteä, ei kaupallista Od 43 1/2 tuumaa | AC8KUP 3AZJ3Kiinteä, ilmanvaihto€554.64
DAYTON 3AZJ4 Katon reunus korjattu ei-kaupallinen Od 45 In | AC8KUQ 3AZJ4Kiinteä, ilmanvaihto€554.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 3FLT6 katon reunakiveys, kiinteä ilmanpoisto 59 tuumaa
€812.00 / yksikkö