DAYTON 3AZH9 Katon reunus korjattu, ei kaupallista Od 34 1/2 tuumaa | AC8KUL

DAYTON 3AZH9 Katon reunakiveys Kiinteä Ei-ilmainen Od 34 1/2 In

Varastossa
Tuote: AC8KUL Malli: 3AZH9

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€486.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaton reunus
rakentaminen18 Gauge sinkitty teräs
Reunuksen korkeus (tuumaa)12
Curb Square ID (tuumaa)31-1/2
Curb Square OD (tuumaa)34-1/2
Vilkkuva laippa (tuumaa)1-1/2
Laipan pinnan asennus W (tuumaa)2
TyyppiKiinteä, ilmanvaihto
Käytä Daytonin tuulettimia36 "neliön pohja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.05
Laivan korkeus (cm)106.68
Laivan pituus (cm)105.41
Laivan leveys (cm)32.51
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
DAYTON 3AZH7 katon reunus kiinteä ei-kaupallinen Od 27 tuumaa | AC8KUJ 3AZH7Kiinteä, ilmanvaihto€370.09
DAYTON 3AZH8 katon reunus kiinteä ei-kaupallinen Od 33 tuumaa | AC8KUK 3AZH8Kiinteä, ilmanvaihto€413.20
DAYTON 3AZJ1 Katon reunus, kiinteä, ei tuotettu Od 37 1/2 tuumaa | AC8KUM 3AZJ1Kiinteä, ilmanvaihto€492.29
DAYTON 3AZJ2 katon reunus kiinteä ei-tuotettu Od 39 In | AC8KUN 3AZJ2Kiinteä, ilmanvaihto€507.49
DAYTON 3AZJ3 Katon reunus, kiinteä, ei kaupallista Od 43 1/2 tuumaa | AC8KUP 3AZJ3Kiinteä, ilmanvaihto€554.64
DAYTON 3AZJ4 Katon reunus korjattu ei-kaupallinen Od 45 In | AC8KUQ 3AZJ4Kiinteä, ilmanvaihto€554.66
DAYTON 3AZJ5 katon reunus kiinteä ei-kaupallinen Od 49 In | AC8KUR 3AZJ5Kiinteä, ilmanvaihto€621.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 3AZH9 Katon reunakiveys Kiinteä Ei-ilmainen Od 34 1/2 In
€486.90 / yksikkö