Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 3F839 Unvented-ulostulokansi, jossa läppä 4 tuumaa | AC8ZRG

DAYTON 3F839 Ilmanvaihtoaukon korkki, jossa läppä 4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC8ZRG Malli: 3F839

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€54.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVapauttamaton poistokansi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.54
Laivan korkeus (cm)14.48
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)19.3
HS-koodi7616995090
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 3F839 Ilmanvaihtoaukon korkki, jossa läppä 4 tuumaa
€54.53 / yksikkö