DAYTON 3F817 Dual Vent -sarja Y-muotoinen 4 x 4 x 6 tuumaa | AC8ZRD

DAYTON 3F817 kaksoistuuletussarja, Y-muoto, 4 x 4 x 6 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC8ZRD Malli: 3F817

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€334.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksoisventtiilisarja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.6575
Laivan korkeus (cm)17.02
Laivan pituus (cm)54.36
Laivan leveys (cm)36.58
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 3F817 kaksoistuuletussarja, Y-muoto, 4 x 4 x 6 tuumaa
€334.39 / yksikkö