DAYTON 3DNY6 tuulettimen suojus käytettäväksi AC8LKY |: n kanssa AC8TKQ

DAYTON 3DNY6 tuulettimen suojus käytettäväksi AC8LKY:n kanssa

Varastossa
Tuote: AC8TKQ Malli: 3DNY6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€580.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTuulettimen vartija
Syvyys3/16
Suorittaa loppuunLeivottu harmaalla polyesterillä
Käytettäväksi tuulettimien kanssa3C415

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.5125
Laivan korkeus (cm)118.36
Laivan pituus (cm)117.35
Laivan leveys (cm)7.87
HS-koodi8414901080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysHinta
DAYTON 3DNX8 tuulettimen suojus käytettäväksi AD9MGK: n ja AD6WHJ |: n kanssa AC8TKH 3DNX83 / 16 "€188.90
DAYTON 3DNX9 tuulettimen suojus käytettäväksi AD9MGL: n ja AD6WHK: n kanssa AC8TKJ 3DNX93 / 16 "€217.93
DAYTON 3DNY1 tuulettimen suojus käytettäväksi AD9MGM: n ja AD6WHL: n kanssa AC8TKK 3DNY13 / 16 "€232.86
DAYTON 3DNY2 tuulettimen suojuksen syvyys 3/16 tuumaa AD9MGP | AC8TKL 3DNY23 / 16 "€258.92
DAYTON 3DNY3 tuulettimen suojus käytettäväksi AD9MGQ: n ja AC8LKU: n kanssa AC8TKM 3DNY33 / 16 "€261.57
DAYTON 3DNY4 -tuulinsuojus käytettäväksi 4tm86: n ja AC8LKV: n kanssa AC8TKN 3DNY43/16€364.94
DAYTON 3DNY5 -tuulinsuojus käytettäväksi AC8LKX: n kanssa AC8TKP 3DNY53 / 16 "€400.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 3DNY6 tuulettimen suojus käytettäväksi AC8LKY:n kanssa
€580.56 / yksikkö