DAYTON 3C380 Lapatuuletin 30 tuumaa | AC8LKT

DAYTON 3C380 tuuletin 30 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC8LKT Malli: 3C380

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€187.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPotkuri
Terän korkeus5 sisään.
Terän materiaaliAlumiini
Terän leveys11.875 "
Pora Dia.5 / 8 "
CFM @ 0.000 tuumaa. SP7657
CFM @ 0.125 tuumaa. SP6918
CFM @ 0.250 tuumaa. SP6200
kiilaura3/16 Lx 3/32 H
Maks. Kierrosluku1140
Terien lukumäärä3
Piki24 astetta
Potkurin dia.30 "
HuomautuksiaNäytä luettelosivu parempien valintaperusteiden saamiseksi
Vaadittu HP @ Higher RPM3/4
KiertoCW kohti vastuuvapautta
Kierrosluku korkea1075
TyyppiKorvaaminen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.53
Laivan korkeus (cm)67.56
Laivan pituus (cm)71.63
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8414596090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliCFM @ 0.500 tuumaa. SPTerän materiaaliTerän leveysVäriSopii tuotemerkkiinkiilauraMaks. KierroslukuTerien lukumääräHinta
DAYTON 50M234 vaihtopotkuri | AB6FPQ 21DT26 50M234----Dayton---€1,280.90
DAYTON 2C362 terän tuuletin 18 tuuman halkaisija | AB9CXV 2C362-Alumiini9.187 "---17253€99.67
DAYTON 2C683 terän tuuletin 12 tuumaa | AB9CZM 2C683-Alumiini5 9 / 16 "---17253€74.88
DAYTON 2C842 terän tuuletin 12 tuumaa | AB9DAF 2C842-Alumiini5 9 / 16 "---17253€74.16
DAYTON 2C855 Lapatuuletin 12 tuumaa | AB9DAG 2C855-Alumiini5 9 / 16 "---17253€77.07
DAYTON 2MXX7 -potkurin halkaisija 14 tuuman reiän halkaisija 1/2 tuumaa | AC2URF 2MXX7-Alumiini3.5 "---15505€29.11
DAYTON 2MXX8 -potkurin halkaisija 10 tuuman reiän halkaisija 1/4 tuumaa | AC2URG 2MXX8-Alumiini1.625 "---15505€18.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 3C380 tuuletin 30 tuumaa
€187.56 / yksikkö