DAYTON 3BE78 Standard-kuorma-auto 1600 Lb. 48 tuuman pituus | AC8LEU

DAYTON 3BE78 Vakiolava-kuorma-auto 1600 Lb. Pituus 48 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC8LEU Malli: 3BE78

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€381.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuorma-auto
Pyörän kokoonpano(2) jäykkä, (2) kääntyvä
Pyörän halkaisija.6"
Pyörän materiaaliKovaa kulutuspintaa
Pyörän tyyppi(2) jäykkä, (2) kääntyvä
Pyörän leveys1.375 "
Väripunainen
Kannen korkeus9"
Kannen pituus48 "
Kannen materiaaliTeräs
Kannen tyyppiTeräs
Kannen leveys24 "
Suorittaa loppuunJauhemaali
KehysmateriaaliTeräs
Mitata13
Kahvan tyyppiIrrotettava
Kantavuus1600 lb
Pyörän lukumäärä4
Kokonaiskorkeus39.25 "
Kokonaispituus48 "
kokonaisleveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 44.82
Laivan korkeus (cm)14.22
Laivan pituus (cm)132.08
Laivan leveys (cm)63.5
HS-koodi8716805010
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKannen tyyppiPyörän halkaisija.Pyörän materiaaliKannen leveysLaajennettu pituusSuorittaa loppuunKehysmateriaaliMitataHinta
DAYTON 13X463 Standard -kuorma -auto 2000 Lb. 36 tuuman pituus | AA6GTX 13X463Alumiini6"Valettu kumi24 "--Alumiini11€917.07
DAYTON 13X464 -standardikuorma-auto 2000 lb 48 tuuman pituus | AA6GTY 13X464Alumiini6"Valettu kumi24 "--Alumiini11€881.66
DAYTON 13X465 Standard-kuorma-auto 2000 Lb. 48 tuuman pituus | AA6GTZ 13X465Alumiini6"Valettu kumi30 "--Alumiini11€949.71
DAYTON 13X466 Standard Lava kuorma-auto 2000 Lb. 60 tuuman pituus | AA6GUA 13X466Alumiini6"Valettu kumi30 "--Alumiini11€1,127.61
DAYTON 13X467 Standard-kuorma-auto 2000 Lb. 60 tuuman pituus | AA6GUB 13X467Alumiini6"Valettu kumi36 "--Alumiini11€1,232.00
DAYTON 13X468 tavallinen kuorma-auto 3000 Lb. 60 tuuman pituus | AA6GUC 13X468Alumiini8"fenoliset30 "--Alumiini11€902.58
DAYTON 13X469 Standard-kuorma-auto 3000 Lb. 60 tuuman pituus | AA6GUD 13X469Alumiini8"fenoliset36 "--Alumiini11€1,097.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 3BE78 Vakiolava-kuorma-auto 1600 Lb. Pituus 48 tuumaa
€381.66 / yksikkö