DAYTON 3AZJ7 Katon reunakiveys Kiinteä Ei-ilmainen Od 55 1/2 In | AC8KUU

DAYTON 3AZJ7-katon reunakiveys, kiinteä ilmanpoisto, 55 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC8KUU Malli: 3AZJ7

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€714.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaton reunus
rakentaminen18 Gauge sinkitty teräs
Reunuksen korkeus (tuumaa)12
Curb Square ID (tuumaa)52-1/2
Curb Square OD (tuumaa)55-1/2
Vilkkuva laippa (tuumaa)1-1/2
Laipan pinnan asennus W (tuumaa)2
TyyppiKiinteä, ilmanvaihto
Käytä Daytonin tuulettimia57 "neliön pohja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 76.5
Laivan korkeus (cm)50.8
Laivan pituus (cm)163.83
Laivan leveys (cm)161.29
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
DAYTON 3AZH7 katon reunus kiinteä ei-kaupallinen Od 27 tuumaa | AC8KUJ 3AZH7Kiinteä, ilmanvaihto€370.09
DAYTON 3AZH8 katon reunus kiinteä ei-kaupallinen Od 33 tuumaa | AC8KUK 3AZH8Kiinteä, ilmanvaihto€413.20
DAYTON 3AZH9 Katon reunus korjattu, ei kaupallista Od 34 1/2 tuumaa | AC8KUL 3AZH9Kiinteä, ilmanvaihto€486.90
DAYTON 3AZJ1 Katon reunus, kiinteä, ei tuotettu Od 37 1/2 tuumaa | AC8KUM 3AZJ1Kiinteä, ilmanvaihto€492.29
DAYTON 3AZJ2 katon reunus kiinteä ei-tuotettu Od 39 In | AC8KUN 3AZJ2Kiinteä, ilmanvaihto€507.49
DAYTON 3AZJ3 Katon reunus, kiinteä, ei kaupallista Od 43 1/2 tuumaa | AC8KUP 3AZJ3Kiinteä, ilmanvaihto€554.64
DAYTON 3AZJ4 Katon reunus korjattu ei-kaupallinen Od 45 In | AC8KUQ 3AZJ4Kiinteä, ilmanvaihto€554.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 3AZJ7-katon reunakiveys, kiinteä ilmanpoisto, 55 1/2 tuumaa
€714.18 / yksikkö