Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 3ACF8 -akselitiiviste 7/8 tuuman Buna-hiilikeraaminen | AC8HCN

DAYTON 3ACF8 akselitiiviste 7/8 tuuman Buna Carbon Ceramic

Varastossa
Tuote: AC8HCN Malli: 3ACF8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€86.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtopumpun akselitiiviste
Aineellisen sisällön koodiBCRJR
Maks. Lämpötila160 F
Min. Lämpötila Luokitus-25 astetta F.
Nimellinen työskentelypituus (tuumaa)1-15/64
Tiivistereikä (tuumaa)7/8
TiivistemateriaaliBuna, hiili, keraaminen
Istuimen reikä1-1 / 2 "
Istuimen paksuus0.405 "
Akselin koko7/8 tuumaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8484200000
AlkuperämaaIN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 3ACF8 akselitiiviste 7/8 tuuman Buna Carbon Ceramic
€86.64 / yksikkö