Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 3ACE1 Juoksupyörän / holkin kokoonpano neopreeni mallille AC8HBD | AC8HBW

DAYTON 3ACE1 Juoksupyörä/holkkikokoonpano Neopreeni AC8HBD:lle

Varastossa
Tuote: AC8HBW Malli: 3ACE1

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€152.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihdettava juoksupyörä / holkkikokoonpano
TyyppiNeopreeni

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)12.19
Laivan pituus (cm)8.13
Laivan leveys (cm)7.87
HS-koodi4016996050
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
DAYTON 3ACE2 juoksupyörän / holkin kokoonpano neopreeni mallille AC8HBE | AC8HBX 3ACE2Neopreeni€194.63
DAYTON 3ACE3 Juoksupyörän / holkin kokoonpanonitriili mallille AC8HBH | AC8HBY 3ACE3nitriili€269.15
DAYTON 3ACE4 juoksupyörän / holkin kokoonpanonitriili mallille AC8HBJ | AC8HBZ 3ACE4nitriili€279.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 3ACE1 Juoksupyörä/holkkikokoonpano Neopreeni AC8HBD:lle
€152.16 / yksikkö