Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 3ACA3 Neopreeni -juoksupyörä-/holkkikokoonpano | AC8HAM

DAYTON 3ACA3 Neopreeninen juoksupyörä/holkkikokoonpano

Varastossa
Tuote: AC8HAM Malli: 3ACA3

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€292.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNeopreenin vaihtopyörän / holkin kokoonpano

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)11.94
Laivan pituus (cm)8.13
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi4016996050
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
DAYTON 3ACA1 Neopreeni-juoksupyörän / holkin kokoonpano | AC8HAK 3ACA1€217.88
DAYTON 3ACA2 -neopreeni-juoksupyörän / holkin kokoonpano | AC8HAL 3ACA2€224.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 3ACA3 Neopreeninen juoksupyörä/holkkikokoonpano
€292.22 / yksikkö