Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 3A428 magneettiventtiili vähemmän kelaa 1/4 tuumaa ei Ss AC8GKT

DAYTON 3A428 Solenoidiventtiili Vähemmän käämiä 1/4 tuumaa Ei Ss

Varastossa
Tuote: AC8GKT Malli: 3A428

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€189.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettiventtiili vähemmän kelaa
IlmavirtaJopa 12.5 scfm
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Tilavuuskerroin0.17
Virtausalue0.22-1.9 gpm
TiivistemateriaaliBuna N.
Maks. Nesteen lämpötila.180-astetta F
Pienin Käyttöpaine-ero0 psi
Operaation tyyppiSuora toiminta
Aukko Dia.3 / 32 "
Kokonaiskorkeus4"
Kokonaispituus1.5 "
Putken koko1 / 4 "
Turvallinen käyttövesipaine500 psi
Venttiilin kokoonpanoNormaalisti auki
Venttiilin suunnittelu2-Way

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3825
Laivan korkeus (cm)16.76
Laivan pituus (cm)12.45
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi8481809005
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIlmavirtaTilavuuskerroinVenttiilin suunnitteluHinta
DAYTON 3A430 magneettiventtiili vähemmän kelaa 1/4 tuumaa ei Ss AC8GKV 3A430Jopa 9.7 scfm0.22/0.173-Way€108.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 3A428 Solenoidiventtiili Vähemmän käämiä 1/4 tuumaa Ei Ss
€189.92 / yksikkö