DAYTON 39FV54 poistoilmapuhallin 18-1 / 4 tuuman korkeus 60 Hz | AH9BNT

DAYTON 39FV54 pakoilmatuuletin 18-1/4 tuumaa korkeus 60 Hz

Varastossa
Tuote: AH9BNT Malli: 39FV54

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,647.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuoravetoinen aksiaalinen poistoilmapuhallin
Pohjan korkeus1.75 "
Pohjan pituus22 "
Pohjan yläosa suojukseen (tuumaa)6-1 / 4 "
Pohjan leveys22 "
CFM @ 0.000 tuumaa. SP765/1014/1534
CFM @ 0.125 tuumaa. SP321/803/1413
CFM @ 0.250 tuumaa. SP- / 376/1263
CFM @ 0.375 tuumaa. SP- / 144/996
CFM @ 0.500 tuumaa. SP- / - / 647
CFM @ 0.625 tuumaa. SP- / - / 511
CFM @ 0.750 tuumaa. SP- / - / 354
Mitat A22 "
Mitat B28.625 "
Mitat C16.5 "
Mitat D6.25 "
KoteloKehrätty alumiini
Hz60
Maks. BHP0.02/0.05/0.17
Maks. Tulolämpötila120-astetta F
Moottori HP1/4
AsennuspaikkaKatto tai seinä
Kokonaisdia.28.625 "
Kokonaiskorkeus18.25 "
Vaihe1
Potkurin dia.12 "
PotkurimateriaaliAlumiini
Suositeltu pellin koko (tuumaa)15 "x 15"
vaatiiKaton reunus uutta asennusta varten
RPM860/1140/1725
Akselin halkaisija. Potkurin pää (tuumaa)1 / 2 "
Äänet @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.5.1/3.1/8.5
Äänet @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.- / 5.2/8.6
Vakionopeussovellus43Y140
Nopeus hallittavissaKyllä
Jännite115

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18.45
Laivan korkeus (cm)58.17
Laivan pituus (cm)83.06
Laivan leveys (cm)83.06
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliCFM @ 0.500 tuumaa. SPPohjan korkeusPohjan pituusCFM @ 0.625 tuumaa. SPCFM @ 0.750 tuumaa. SPCFM @ 0.875 tuumaa. SPCFM @ 1.000 tuumaa. SPCFM @ 1.250 tuumaa. SPHinta
DAYTON 4YC48 poistoilmaventtiili 16 tuumaa | AE2LLZ 4YC486821 3 / 4 "26 "-----€1,553.70
DAYTON 4YC49 -poistoventtiili 16 tuumaa | AE2LMA 4YC4923391 3 / 4 "26 "2112168613981257934€1,606.66
DAYTON 4YC50 -poistoventtiili 18 tuumaa | AE2LMB 4YC5012761 3 / 4 "30 "881499---€1,992.60
DAYTON 4YC51 poistoilmaventtiili 18 tuumaa | AE2LMC 4YC5136601 3 / 4 "30 "33572935257923271809€2,137.10
DAYTON 4YC52 poistoilmaventtiili 20 tuumaa | AE2LMD 4YC5219251 3 / 4 "34 "1313----€2,484.43
DAYTON 4YC53 poistoilmaventtiili 20 tuumaa | AE2LME 4YC5350071 3 / 4 "34 "4650424635923295-€2,704.28
DAYTON 4YC54 poistoilmaventtiili 24 tuumaa | AE2LMF 4YC5432791 3 / 4 "34 "2700225218911583-€2,812.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 39FV54 pakoilmatuuletin 18-1/4 tuumaa korkeus 60 Hz
€1,647.57 / yksikkö