DAYTON 36WG03 Vinssin kannustin 2000 lb ruostumatonta terästä jarrulla | AH7MDL

DAYTON 36WG03 käsivinssi Spur Gear 2000lb ruostumatonta terästä jarrulla

Varastossa
Tuote: AH7MDL Malli: 36WG03

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,283.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäsivinssi
1. kerroksen kantavuus2000 lb
Rummun kapasiteetti 1/4 tuumaa. Kaapeli59 ft.
Rummun kapasiteetti 3/16 tuumaa. Kaapeli110 ft.
Rummun kapasiteetti 5/16 tuumaa. Kaapeli39 ft.
Kehyksen väriHopea
Kehyksen viimeistelySähkökiillotettu
KehysmateriaaliRuostumaton teräs
Vaihteisto14.7:1
Vaihteen tyyppiKannustaa
kahvan pituus10 11 / 16 "
Kokonaiskorkeus7.25 "
Kokonaispituus10.25 "
kokonaisleveys11 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.7936
Laivan korkeus (cm)21.34
Laivan pituus (cm)34.04
Laivan leveys (cm)28.45
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vinssityyppi: Nosto
    • Jarru mukana: Kyllä

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 36WG03 käsivinssi Spur Gear 2000lb ruostumatonta terästä jarrulla
€3,283.73 / yksikkö