Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 36WC97 Kattotuulettimen siiven pyörä S 13-5/8 tuuman halkaisija | AH7LZQ

DAYTON 36WC97 Kattotuulettimen siiven pyörä S 13-5/8 tuuman halkaisija

Varastossa
Tuote: AH7LZQ Malli: 36WC97

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€33.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKattotuulettimen terän pyörä
Halkaisija13.625 "
Pituus14 "
MateriaaliTeräs
AsennusKatto
vaatii36WC93

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.99
Laivan korkeus (cm)2.49
Laivan pituus (cm)12.5
Laivan leveys (cm)7.11
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 36WC97 Kattotuulettimen siiven pyörä S 13-5/8 tuuman halkaisija
€33.69 / yksikkö