Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 36K008 Korvaava pikateräksinen kaivertaja 2 kpl | AC6VET

DAYTON 36K008 Vaihto High Speed ​​Steel Kaiverrusterä 2 kpl

Varastossa
Tuote: AC6VET Malli: 36K008

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorvaava HSS-kaiverruskärki
Työkalun pituus0.63 "
Työkalun paino.3 lb.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi8467290090
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
DAYTON 36K009 Korvauskarbidikaiverruskärki 2 kpl | AC6VEU 36K009Vaihtokarbidikaiverruskärki€28.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 36K008 Vaihto High Speed ​​Steel Kaiverrusterä 2 kpl
€18.76 / yksikkö