Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 36FX30 kääntyvä turvasuojus valurauta valkoinen AH6TWP

DAYTON 36FX30 Swing Away -turvasuoja valurauta valkoinen

Varastossa
Tuote: AH6TWP Malli: 36FX30

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€234.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSwing Away -suoja
Rungon materiaaliValurauta
VäriValkoinen
hyödytSuunniteltu käytettäväksi jyrsinten, myllyjen / porakoneiden, suurten porakoneiden kanssa
Ikkunamateriaalipolykarbonaatti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.69
Laivan korkeus (cm)21.34
Laivan pituus (cm)37.85
Laivan leveys (cm)28.45
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Maks. Chuck Dia. (Sisään): 4
    • Karan alemman kauluksen halkaisija (tuumaa): 3
    • Maks. Aivohalvaus (tuumaa): 7
    • Min. Aivohalvaus (sisään): 3
    • Ominaisuudet: Naarmuuntumaton polykarbonaattivisiiri. Suojaa käyttäjää kosketuksesta karan poran istukan leikkuuterään ja lastuihin ennen leikkausta, sen aikana ja sen jälkeen Suoja kääntyy helposti ulos ja pois mahdollistamalla nopeat työkalunvaihdot

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 36FX30 Swing Away -turvasuoja valurauta valkoinen
€234.26 / yksikkö