Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 35XN90 -verkkotyyppi 3 18 jalan pituus 9600 paun korikorvake | AH6DUJ

DAYTON 35XN90 verkkohihna, tyyppi 3, 18 jalkaa, pituus 9600 paunaa

Varastossa
Tuote: AH6DUJ Malli: 35XN90

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€62.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVerkkokangas
Korin kiinnityskapasiteetti9600 lb
Tukijalkakapasiteetti3800 lb
VäriKeltainen
Silmien pituus12 "
Pituus18ft.
MateriaaliPolyesteri
Kerrosten lukumäärä1
Sling-luokitusTyyppi 3
Rintareppu tyyppiTasainen silmä ja silmä
Temp. alue-40 - 194 astetta F
Pystykytkimen kapasiteetti4800 lb
Käytä kestävää kanttaEi eristetty
VerkkoluokkaKevyiden
Leveys4"
LankapäällysteVaaraton akryyli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.7495
Laivan korkeus (cm)8
Laivan pituus (cm)54.61
Laivan leveys (cm)10.67
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTemp. alueKorin kiinnityskapasiteettiTukijalkakapasiteettiPystykytkimen kapasiteettiVerkkoluokkaLeveysLankapäällysteVäriHinta
DAYTON 1DNJ4 Rintareppu silmä ja silmä 24 jalkaa | AA9KGC 1DNJ4-50 - 200 astetta F4,800 lbs.1900 lb2400 lbKevyiden2"Vaaraton akryyliKeltainen€40.86
DAYTON 1DNJ5 Rintareppu Web Eye Eye L4ft 1200lb W1in | AA9KGD 1DNJ5-50 - 200 astetta F2,400 lbs.950 lb1200 lbKevyiden1"Vaaraton akryyliKeltainen€18.51
DAYTON 1DNJ6 Sling Web Eye Eye L6ft 1200lb W1in | AA9KGE 1DNJ6-50 - 200 astetta F2,400 lbs.950 lb1200 lbKevyiden1"Vaaraton akryyliKeltainen€23.53
DAYTON 1DNJ7 Sling Web Eye Eye L8ft 1200lb W1in | AA9KGF 1DNJ7-50 - 200 astetta F2,400 lbs.950 lb1200 lbKevyiden1"Vaaraton akryyliKeltainen€23.45
DAYTON 1DNJ8 Rintareppu Web Eye Eye L10ft 2400lb W2in | AA9KGG 1DNJ8-50 - 200 astetta F4,800 lbs.1900 lb2400 lbKevyiden2"Vaaraton akryyliKeltainen€29.35
DAYTON 1DNJ9 Rintareppu Web Eye Eye L18ft 2400lb W2in | AA9KGH 1DNJ9-50 - 200 astetta F4,800 lbs.1900 lb2400 lbKevyiden2"Vaaraton akryyliKeltainen€39.31
DAYTON 1DNK4 Sling Web Eye Eye L18ft 3600lb W3in | AA9KGM 1DNK4-50 - 200 astetta F7,200 lbs.2900 lb3600 lbKevyiden3"Vaaraton akryyliKeltainen€54.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 35XN90 verkkohihna, tyyppi 3, 18 jalkaa, pituus 9600 paunaa
€62.74 / yksikkö