DAYTON 33W285 Manuaalinen kuormalavan kallistaja 2200 Lb. 21 tuuman leveys | AC6GPW

DAYTON 33W285 Manuaalinen lavan kallistus 2200 Lb. 21 tuuman leveys

Varastossa
Tuote: AC6GPW Malli: 33W285

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,473.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräManuaalinen kuormalavan kallistaja
Pyörän halkaisija.5"
Pyörän materiaalipolyuretaani
Pyörän tyyppi(1) Käännä
Väripunainen
Suorittaa loppuunJauhemaali
Haarukan korkeus laskettu3-1 / 4 "- 11"
Haarukan korkeus nostettu29 "- 37"
Haarukan pituus31.75 "
Haarukan leveys6.25 "
Kantavuus2200 lb
Kokonaiskorkeus45 "
Kokonaispituus48 "
kokonaisleveys27 "
Kallistuskulma90 astetta ylöspäin
Haarukoiden leveys21 "
Haarukoiden välinen leveys9-1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 200.7
Laivan korkeus (cm)70.1
Laivan pituus (cm)180.01
Laivan leveys (cm)70.1
HS-koodi8427900040
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 33W285 Manuaalinen lavan kallistus 2200 Lb. 21 tuuman leveys
€2,473.42 / yksikkö