Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 33NT04 Kaksitasoinen polttoainesuutin kääntyvä | AG3NBB

DAYTON 33NT04 kaksitasoinen polttoainesuutin kääntyvä

Varastossa
Tuote: AG3NBB Malli: 33NT04

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€81.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPolttoainesuutin kääntyvä
Halkaisija1.625 "
Tuloaukko1 "FNPT
MateriaaliAlumiini, messinki, Viton
Max. Paine50 psi
pistorasia1 "MNPT
Koko1"
TyyppiKaksitasoinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.54
Laivan korkeus (cm)6.5
Laivan pituus (cm)3.35
Laivan leveys (cm)2.76
HS-koodi7609000000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTuloaukkopistorasiaKokoHinta
DAYTON 33NT03 kaksitasoinen polttoainesuutin | AG3NBA 33NT033/4 "FNPT3/4 "MNPT3 / 4 "€53.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 33NT04 kaksitasoinen polttoainesuutin kääntyvä
€81.07 / yksikkö