Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 33N239 Festoon-tukikiinnike C-raita | AC6GCC

DAYTON 33N239 Festoon tukikiinnike C-kisko

Varastossa
Tuote: AC6GCC Malli: 33N239

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräFestoon-tukikiinnike
TyyppiC-raita
PyöräTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)7.11
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi8431491010
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
DAYTON 33N238 Festoon -kiinnikkeen C-raita AC6GCB 33N238Festoon-tukikiinnike€19.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 33N239 Festoon tukikiinnike C-kisko
€6.85 / yksikkö