Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 33N232 Festoon End Clamp Suuri pyöreä kaapeli | AC6GBV

DAYTON 33N232 Festoon-päätykiristin suuri pyöreä kaapeli

Varastossa
Tuote: AC6GBV Malli: 33N232
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
€58.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräFestoon -päätypuristin
Kaapelin koko0.970 - 1.400 "
Kaapelin tyyppiPyöreä
TyyppiC-raita
PyöräTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)7.87
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi8431491010
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapelin kokoKaapelin tyyppiTyyppiHinta
DAYTON 33N231 Festoon -päätykiinnike, litteä kaapeli | AC6GBU 33N2311.38 x 2.13 "TasainenC-raita€22.54
DAYTON 33N233 Festoon End Clamp Pieni pyöreä kaapeli AC6GBW 33N2330.6 - 0.96 "PyöreäC-raita€39.18
DAYTON 33N270 Festoon-päätykiristin 1/4 tuuman tasainen | AC6GCG 33N2700.870 x 2.130 "TasainenVaijeri€19.60
DAYTON 33N271 Festoon End Clamp 1/4 tuuman pieni pyöreä | AC6GCH 33N2710.490 - 0.910 "PyöreäVaijeri€17.65
DAYTON 33N272 Festoon End Clamp 1/4 tuuman iso pyöreä | AC6GCJ 33N2720.910 - 1.250 "PyöreäVaijeri€21.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 33N232 Festoon-päätykiristin suuri pyöreä kaapeli
€58.51 / yksikkö