Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 33N199 Autojen välipalkki Festoon | AC6GAV

DAYTON 33N199 Keskitason auton I-palkki Festoon

Varastossa
Tuote: AC6GAV Malli: 33N199

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€180.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVäliauto
Kaapelin koko1.50 x 2.32 "
Kaapelin tyyppiTasainen
Vaunujen lukumäärä1
Vaunun kapasiteetti (paunaa)150
TyyppiI-palkki
PyöräTeräs
Pyörän kulutuspinnan halkaisija.2 sisään.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.9475
Laivan korkeus (cm)12.45
Laivan pituus (cm)21.84
Laivan leveys (cm)17.27
HS-koodi8479899899
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 33N199 Keskitason auton I-palkki Festoon
€180.51 / yksikkö