Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 3341001900 Polttoaineletku | AD4VCA 44F261

DAYTON 3341001900 Polttoaineletku

Varastossa
Tuote: AD4VCA Malli: 3341001900Ristiviite: 44F261

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPolttoaineletku
Sopii tuotemerkkiinDayton
Käytettävissä Grainger-tuotenumeron kanssa3VE52

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi4009310000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
DAYTON 3740003100 Polttoaineputki | AH2FBM 26DG14 3740003100€3.95
DAYTON 3740005800 Polttoaineletku | AH2FBR 26DG18 3740005800€70.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 3341001900 Polttoaineletku
€12.13 / yksikkö