Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 32W278 metallikotelo Nema 4 ja 4 X | AC6CZQ

DAYTON 32W278 metallikotelo Nema 4 ja 4 X

Varastossa
Tuote: AC6CZQ Malli: 32W278
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
€20.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPainonappikotelo
VäriVaaleanharmaa
Putken koko1 / 2 "
Syvyys2.1 "
Korkeus2.91 "
Reiän koko22mm
Materiaalisinkkiseos
NEMA-luokitus4, 4X
Kolumnien numerot1
Reikien lukumäärä1
TyyppiMetallinen
Leveys2.68 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)7.37
HS-koodi8538908080
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSyvyysKorkeusReiän kokoMateriaaliHinta
DAYTON 32W279 Painikekotelo Nema 4 4 X | AC6CZR 32W279Musta pohja ja harmaa kansi2.91 "2.1 "22.5mmMuovi€33.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 32W278 metallikotelo Nema 4 ja 4 X
€20.49 / yksikkö