Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 32V143 Potkuri 4 tuuman halkaisija x 1/2 tuuma 316 ruostumaton teräs | AC6CAG

DAYTON 32V143 potkuri 4 tuuman halkaisija x 1/2 tuumaa 316 ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AC6CAG Malli: 32V143

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€116.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPotkuri, 4 "halkaisija x 1/2"
Tyyppi316 Ruostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8479909496
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
DAYTON 32V144 Potkuri 4 tuuman halkaisija x 5/8 tuumaa 316 ruostumatonta terästä | AC6CAH 32V144Potkuri, 4 "halkaisija x 5/8"€116.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 32V143 potkuri 4 tuuman halkaisija x 1/2 tuumaa 316 ruostumatonta terästä
€116.08 / yksikkö