Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 32J079 Pyöreä seliteosa auki | AC6AKD

DAYTON 32J079 Pyöreä selosteosa auki

Varastossa
Tuote: AC6AKD Malli: 32J079

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€0.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyöreä seliteosa
VäriMusta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0009
Laivan korkeus (cm)0.1
Laivan pituus (cm)0.66
Laivan leveys (cm)1.09
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
DAYTON 32J077 Pyöreä selite alas | AC6AKB 32J077Musta€2.00
DAYTON 32J078 Pyöreä seliteosan aloitus | AC6AKC 32J078Musta€2.22
DAYTON 32J080 Pyöreä selite Insert Sulje | AC6AKE 32J080Musta€0.34
DAYTON 32J081 Pyöreä seliteosa | AC6AKF 32J081punainen€2.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 32J079 Pyöreä selosteosa auki
€0.34 / yksikkö