DAYTON 31LH35 3-vaiheinen 3 Hv 1735-208 / 230v 460 | AG86.9MFH

DAYTON 31LH35 3-vaihe 3 Hp 1735 208-230/460v 86.9

Varastossa
Tuote: AG2MFH Malli: 31LH35

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€648.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
Laakeritpallo
Kondensaattori vaaditaanEi
VelvollisuusJatkuva
TehokkuusryhmäNEMA Premium (R)
kehys56H
KehysmateriaaliValssattu teräs
Taajuus50 / 60 Hz
Täyden kuorman ampeerit8.9-8.1 / 4A
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusNEMA Premium luokiteltu
HP3 hv
Hz50/60
EristysluokkaF
Taajuusmuuttaja mitoitettuKyllä
Pituus vähemmän akselia10.875 "
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusYleinen käyttö
Moottorin suunnittelu3-vaiheinen
Moottorikotelon suunnitteluAvaa tippuminen
Moottorin asennusasentoVaakasuora
Moottorin kiinnitystyyppiJäykkä pohja
Moottorin akselin suunnitteluAvain
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin lämpösuojausEi eristetty
Tyyppikilpi RPM1735 RPM
Nimellinen tehokkuus86.9%
Nopeuksien määrä1
Kokonaispituus13 1 / 16 "
Vaihe3
RPM-ryhmä1701-1800 RPM
Kierroslukualue1701-1800 RPM
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.5 / 8 "
Akselin pituus1.875 "
Jännite208-230 / 460V
Takuu1 v.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20.304
Laivan korkeus (cm)20.83
Laivan pituus (cm)41.66
Laivan leveys (cm)29.46
HS-koodi8501524000

Tuotteen yksityiskohdat:

Dayton 31LH35 AC-moottori muuntaa sähköenergian mekaaniseksi tehoksi saadakseen asiat liikkumaan. Se on hyödyllinen valmistus-, kuljetus-, maataloudessa ja rakennusteollisuudessa. Tätä yleiskäyttöistä moottoria voidaan käyttää kuljetinjärjestelmissä, tuulettimissa ja puhaltimissa, kompressoreissa ja työstökoneissa.

Ominaisuudet:

  • Dayton 31LH35 AC -moottori on invertteriluokiteltu, joten se on yhteensopiva taajuusmuuttajien (VFD) kanssa tarkan nopeuden säädön ja energiatehokkuuden takaamiseksi.
  • Se on suunniteltu jatkuvaan käyttöön, jotta se voi toimia taukoamatta ilman ylikuumenemista, mikä varmistaa pitkän ja luotettavan toiminnan.
  • Tätä moottoria voidaan käyttää joko 230 tai 460 V jännitteellä, mikä tarjoaa joustavuutta mukautumaan erilaisiin jännitejärjestelmiin.
  • Siinä on avoin tippumaton rakenne, joka tarjoaa suojan ympäristön kosteudelta ja epäpuhtauksilta.
  • Tässä Dayton-moottorissa on jäykkä pohjakiinnitystyyppi, joka mahdollistaa turvallisen ja vakaan asennuksen vaaka-asennossa.
  • Sen kiilattu moottorin akselirakenne parantaa moottorin yhteensopivuutta eri laitteiden kanssa ja vähentää luistoriskiä varmistaen tehokkaan voimansiirron.
  • Tämä kolmivaihemoottori on valmistettu valssatusta teräksestä kestävyyden ja rakenteellisen eheyden takaamiseksi.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä eroa on yksivaiheisilla ja kolmivaiheisilla vaihtovirtamoottoreilla?

A. Yksivaiheiset vaihtovirtamoottorit toimivat yhdellä jännitevaiheella. Kolmivaiheisissa vaihtovirtamoottoreissa on kolme jännitevaihetta, ja ne ovat yleisempiä teollisissa sovelluksissa tarjoten paremman hyötysuhteen ja tehon.

K. Kuinka ohjaat tämän Dayton 31LH35 AC -moottorin nopeutta?

V. Tämän Daytonin AC-moottorin nopeutta voidaan ohjata säätämällä vaihtovirtalähteen taajuutta tai käyttämällä erilaisia ​​ohjausmekanismeja, kuten vaihtelevia taajuuksia (VFD) tai muuttamalla moottorin napojen määrää.

K. Mitkä ovat tärkeimmät turvallisuusnäkökohdat työskennellessäsi AC-moottoreiden kanssa?

A. Turvallisuusvarotoimenpiteitä ovat virran katkaiseminen ennen huoltoa, asianmukaisen maadoituksen varmistaminen, lukitus-/merkintätoimintojen noudattaminen ja asianmukaisten henkilökohtaisten suojavarusteiden käyttö AC-moottoreiden kanssa työskennellessä.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHzKondensaattori vaaditaanTehokkuusryhmäEristysluokkaTaajuusmuuttaja mitoitettuPituus vähemmän akseliaMaks. Ympäristön lämpötilaMoottorin suunnitteluHinta
DAYTON 2TJ12 Gp Hiiliteräs Tefc 5 Hv 1725 Kierrosta / min 184t | AC3GZZ 2TJ1260--F-14 11 / 16 "40 astetta CKondensaattori-Käynnistä€1,311.73
DAYTON 5GD60 Gp Moottori Hiiliteräs Tefc 3/4 Hp 1725 Rpm 56c | AE3VCQ 5GD6060--B-10 "40 astetta CKondensaattori-Käynnistä€559.32
DAYTON 5K596BE Yleiskäyttöinen moottori Jaettu vaihe Tefc 1/2 Hp 1725 Rpm 56 | AE4FXZ 5K596 5K596BE60--F-9 10 / 16 "40 astetta CJaettu vaihe€394.77
DAYTON 5K618BE Yleiskäyttöinen moottori jaettu vaihe Tefc 1/2 hv 1725 rpm 56 | AE4FYE 5K618 5K618BE60--B-9 14 / 16 "40 astetta CJaettu vaihe€455.10
DAYTON 5K968 yleiskäyttöinen moottori hiiliteräs Tefc 5 Hp 1725 rpm 213t | AE4FZE 5K96860--F-14 11 / 16 "40 astetta CKondensaattori-Käynnistä€1,833.85
DAYTON 5PHA7 Gp Moottori Hiiliteräs Tefc 3/4 Hp 3450 Rpm 56 | AE6BKJ 5PHA760--B-10 11 / 16 "40 astetta CKondensaattori-Käynnistä€499.50
DAYTON 5UKH0 Gp Moottori hiiliteräs Tefc 10 Hp 3450 Rpm 215t | AE6PYU 5UKH060--F-18.875 "40 astetta CKondensaattori-Käynnistä€3,121.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 31LH35 3-vaihe 3 Hp 1735 208-230/460v 86.9
€648.97 / yksikkö