Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 31EJ18 ohjausmuuntajan 4 liittimen kansi | AG2BWC

DAYTON 31EJ18 Ohjausmuuntajan 4 liittimen kansi

Varastossa
Tuote: AG2BWC Malli: 31EJ18

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€100.58 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiittimen kansi
Muuntajan tyyppiOhjaus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.54
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8547200000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Ohjausmuuntajan neljän terminaalin suojaus

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräPkg. MääräHinta
DAYTON 31EJ19 ohjausmuuntajan 6 liittimen kansi | AG2BWD 31EJ19Liittimen kansi10€107.70
DAYTON 31EJ20 ohjausmuuntajan ensisijainen sulakelohkon kansi | AG2BWE 31EJ20Sulakerasian kansi10€67.37
DAYTON 31EJ21 ohjausmuuntajan ensisijainen sulakesarja | AG2BWF 31EJ21Sulakepaketti1€44.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 31EJ18 Ohjausmuuntajan 4 liittimen kansi
€100.58 /pakkaus