Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 31EJ06 muuntaja sisään 120v lähtö 12 / 24v 50va | AG2BVP

DAYTON 31EJ06 muuntaja sisään 120v ulos 12/24v 50va

Varastossa
Tuote: AG2BVP Malli: 31EJ06

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€218.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOhjausmuuntaja
Syvyys2.96 "
Kotelon viimeistelyEi loppua
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusRoHS-yhteensopiva
Korkeus4.02 "
Hz50/60
Tulojännite120 VAC
AsennusPaneeli
Lähtöjännite12 / 24 VAC
Vaihe1
Lämpötila Nouse55 astetta C
Muuntajan tyyppikapseloitu
VA-luokitus50VA
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.44
Laivan korkeus (cm)9.14
Laivan pituus (cm)12.95
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi8504314065

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Fuusioitunut (kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusTulojänniteLähtöjänniteLämpötila NouseVA-luokitusLeveysHinta
DAYTON 31EG82 -muuntajan tulo 240 / 480v ulos 120v 50va | AG2BPH 31EG823.21 "3.11 "240 / 480 VAC120 VAC55 astetta C50VA3"€143.33
DAYTON 31EG83 -muuntajan tulo 240 / 480v ulos 120v 75va | AG2BPJ 31EG833.31 "3.11 "240 / 480 VAC120 VAC55 astetta C75VA3"€177.45
DAYTON 31EG84 -muuntajan tulo 240 / 480v ulos 120v 100va | AG2BPK 31EG843.43 "3.44 "240 / 480 VAC120 VAC55 astetta C100VA3.38 "€201.94
DAYTON 31EG85 Muuntaja 240/480v Lähtö 120v 150va | AG2BPL 31EG853.58 "3.62 "240 / 480 VAC120 VAC80 astetta C150VA3.75 "€210.00
DAYTON 31EG86 -muuntajan tulo 240 / 480v ulos 120v 200va | AG2BPM 31EG864"4.11 "240 / 480 VAC120 VAC80 astetta C200VA4.5 "€301.44
DAYTON 31EG87 Transformer In 240 / 480v Out 120v 250va | AG2BPN 31EG874"4.24 "240 / 480 VAC120 VAC80 astetta C250VA4.5 "€373.43
DAYTON 31EG88 -muuntajan tulo 240 / 480v ulos 120v 300va | AG2BPP 31EG884.38 "4.24 "240 / 480 VAC120 VAC80 astetta C300VA4.5 "€344.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 31EJ06 muuntaja sisään 120v ulos 12/24v 50va
€218.33 / yksikkö