DAYTON 30YP23 Rumpunostin 55 gal. 880 paunaa AH3AYH

DAYTON 30YP23 rumpunostin 55 gal. 880 lb

Tuote: AH3AYH Malli: 30YP23
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€2,147.09 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRumpunostin
pyörille7 "x 2" polyuretaani
rakentaminenTeräs
Rummun kapasiteetti55 gal.
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Kantavuus880 lb
Rummujen määrä1
Kokonaiskorkeus77.125 "
Kokonaispituus52.125 "
kokonaisleveys31.75 "
Kierto360 Tutkinnot
Kiertokulma360 Tutkinnot
Pyörät6 "H x 2" W polyuretaani

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 209.25
Laivan korkeus (cm)208.28
Laivan pituus (cm)134.62
Laivan leveys (cm)119.38
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tason korkeus: vaihteleva
    • Kierretty korkeus: vaihteleva

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
DAYTON 30YP22 rummunostin 55 gal. 880 paunaa AH3AYG 30YP22€2,187.66
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 30YP23 rumpunostin 55 gal. 880 lb
€2,147.09 / yksikkö