DAYTON 30PT88 Moottorikondensaattorin käynnistys / Kondensaattorin käynti auki Tipunkestävä 1-1/2 Hp 3450 56 Eff 81.5 | AF9QFP

DAYTON 30PT88 Moottorikondensaattorin käynnistys / Kondensaattorin käynti auki Tipunkestävä 1-1/2 Hp 3450 56 Eff 81.5

Varastossa
Tuote: AF9QFP Malli: 30PT88

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€601.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
Laakeritpallo
Kondensaattori vaaditaanKyllä
VelvollisuusJatkuva
TehokkuusryhmäNEMA Premium (R)
kehys56
KehysmateriaaliValssattu teräs
Täyden kuorman ampeerit13.3/6.7
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusEnergiatietoinen
HP1.5
Hz60
EristysluokkaB
Taajuusmuuttaja mitoitettuEi
Pituus vähemmän akselia10.875 "
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusYleinen käyttö
Moottorin suunnitteluKondensaattori-Käynnistä / Suorita
Moottorikotelon suunnitteluAvaa tippuminen
Moottorin asennusasentoVaakasuora
Moottorin kiinnitystyyppiTelineen pohja
Moottorin akselin suunnitteluAvain
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin lämpösuojausEi eristetty
Tyyppikilpi RPM3450
Nimellinen tehokkuus81.5%
Nopeuksien määrä1
Kokonaispituus12 13 / 16 "
Vaihe1
RPM-ryhmä3001-3600
Kierroslukualue3001-3600
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.5 / 8 "
Akselin pituus1.875 "
Jännite115/230
Takuu1 vuotta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.246
Laivan korkeus (cm)27.43
Laivan pituus (cm)39.12
Laivan leveys (cm)26.42
HS-koodi8501406040

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMoottorin asennusasentoTehokkuusryhmäkehysMoottorin akselin suunnitteluMoottorin lämpösuojausTyyppikilpi RPMNimellinen tehokkuusKokonaispituusHinta
DAYTON 20CL53 -moottorin kondensaattorin käynnistys / kondensaattori Käynnistä avoin tiputuksenkestävä 1/2 hv 3450 48 Eff 72.4 | AF6QTG 20CL53Vaaka- tai pystysuora akseli alaspäinEnergiatehokas48Tasainenauto345072.4%10.625 "€515.50
DAYTON 30PT69 -moottorin kondensaattorin käynnistys / kondensaattorikäyttö Avoin tippumisen kestävä 3/4 hv 1725 56 Eff 81.8 | AF9PXF 30 PT 69VaakasuoraNEMA Premium (R)56Avainauto172581.8%12 5 / 16 "€480.28
DAYTON 30PT70 Moottorikondensaattorin käynnistys / kondensaattorin käynti auki Tippumaton 3/4 hv 1725 56 Eff 81.8 | AF9PXG 30 PT 70VaakasuoraNEMA Premium (R)56AvainEi eristetty172581.8%12 5 / 16 "€521.84
DAYTON 30PT71 -moottorikondensaattorin käynnistys / kondensaattorikäyttö Avoin tippumisen kestävä 3/4 hv 1725 56h Eff 81.8 | AF9PXH 30 PT 71VaakasuoraNEMA Premium (R)56HAvainauto172581.8%12 5 / 16 "€601.41
DAYTON 30PT38 -moottorikondensaattorin käynnistys / kondensaattorikäyttö Avoin tippumisen kestävä 1/4 hv 1725 56c Eff 68.5 | AF9QDR 30 PT 38VaakasuoraNEMA Premium (R)56CAvainEi eristetty172568.5%9 15 / 16 "€391.44
DAYTON 30PT40 -moottorin kondensaattorin käynnistys / kondensaattorikäyttö Avoin tippumisen kestävä 1/2 hv 1725 56c Eff 76.2 | AF9QDT 30 PT 40VaakasuoraNEMA Premium (R)56CAvainEi eristetty172576.2%9 15 / 16 "€497.86
DAYTON 30PT41 Moottorikondensaattorin käynnistys / kondensaattorin käynti auki Tippumaton 3/4 hv 1725 56c Eff 81.8 | AF9QDU 30 PT 41VaakasuoraNEMA Premium (R)56CAvainEi eristetty172581.8%11 15 / 16 "€688.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 30PT88 Moottorikondensaattorin käynnistys / Kondensaattorin käynti auki Tipunkestävä 1-1/2 Hp 3450 56 Eff 81.5
€601.41 / yksikkö