Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 30G490 ohjaussauvan käyttölaite 30 mm: n 5-suuntainen hetkellinen | AC4NZF

DAYTON 30G490 Joystick Operator 30mm 5 Ohjaus Momentary

Varastossa
Tuote: AC4NZF Malli: 30G490
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
€348.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOhjaussauvan käyttö
ToimintaKäyttäjä sulkee yhden piirin kukin ylös, alas, vasemmalle ja oikealle, kaikki piirit ovat auki keskellä
KehysMetalli
Yhteydenottolomake2NO / 2NC
Yhteystietojen luokitus10 A @ 600 VAC
IP-luokitusEi arvioitu
NEMA Contact Rating -merkintäR300
NEMA-luokitus4,13
Ajo-ohjeiden lukumäärä5
Koko30mm
TyyppiEi-lukittuva

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)13.72
Laivan pituus (cm)5.84
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi8536509065
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ohjaussauvan materiaali (metalli)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 30G490 Joystick Operator 30mm 5 Ohjaus Momentary
€348.04 / yksikkö