Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 30G131 Painonappi 22mm Momentary Extended White | AC4NGW

DAYTON 30G131 Painonappi 22mm Momentary Extended White

Varastossa
Tuote: AC4NGW Malli: 30G131

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValaistu painike
ToimintaHetkellinen
PerusmateriaaliMuovi
KehysMuovi
VäriValkoinen
PäämateriaaliMuovi
Lampun moduulin tyyppiModuulia ei sisälly toimitukseen
Lampun moduulin jänniteModuulia ei sisälly toimitukseen
lampun tyyppiModuulia ei sisälly toimitukseen
Lampun jänniteRiippuu käytetystä moduulista
NEMA-luokitus1, 2, 3,4, 4, 12x, 13, XNUMX
Koko22mm
Operaattorin tyyppiLaajennettu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0023
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.79
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi8538906000
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriOperaattorin tyyppiHinta
DAYTON 30G123 Painike 22mm hetkellinen huuhtelu valkoinen AC4NGM 30G123ValkoinenHuuhdella€4.37
DAYTON 30G125 Painike 22mm hetkellinen huuhtelupunainen | AC4NGP 30G125punainenHuuhdella€2.86
DAYTON 30G133 Painonappi 22mm Momentary Extended Red | AC4NGY 30G133punainenLaajennettu€4.37
DAYTON 30G140 painonappi 22mm hetkellinen saapas punainen | AC4NHF 30G140punainenKäynnistetty€11.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 30G131 Painonappi 22mm Momentary Extended White
€4.37 / yksikkö