Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 30G117 -painike 22 mm: n käännöksellä sienen vapauttamiseksi | AC4NGF

DAYTON 30G117 painonappi 22 mm käännä sienen vapauttamiseksi

Varastossa
Tuote: AC4NGF Malli: 30G117
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
€17.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaina painiketta
ToimintaKäännä Vapauta
PerusmateriaaliMuovi
KehysKaksoiseristetty muovi
KehysmateriaaliKaksoiseristetty muovi
Väripunainen
PäämateriaaliMuovi
NEMA-luokitus1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13
Operaattoreiden lukumäärä1
Koko22mm
Operaattorin tyyppi30 mm halkaisija Sieni

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)4.32
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi8538906000
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPerusmateriaaliKehysPäämateriaaliOperaattorin tyyppiHinta
DAYTON 30G118 -painike 22 mm: n käännöksellä vapauttamaan sieni | AC4NGG 30G118MetalliKromi painevalettu alumiiniAlumiini30 mm halkaisija Sieni€16.20
DAYTON 30G119 Painike 22 mm Käännä vapauttamaan sieni | AC4NGH 30G119MuoviKaksoiseristetty muoviMuovi40 mm halkaisija Sieni€26.13
DAYTON 30G120 -painike 22 mm: n käännöksellä vapauttaa sienen | AC4NGJ 30G120MetalliKromi painevalettu alumiiniAlumiini40 mm halkaisija Sieni€18.34
DAYTON 30G121 painonappi 22mm käännä vapauttaaksesi sieni | AC4NGK 30G121MuoviKaksoiseristetty muoviMuovi60 mm halkaisija Sieni€16.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 30G117 painonappi 22 mm käännä sienen vapauttamiseksi
€17.27 / yksikkö