Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 30D490 moottorin kiinnityssarjan halkaisija 5-1 / 2 tuumaa | AC4KVU

DAYTON 30D490 moottorin kiinnityssarjan halkaisija 5-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC4KVU Malli: 30D490

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€41.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMoottorin asennussarja
Telineen tyyppiAsennus
rakentaminenTeräs
Halkaisija5.5
NEMA-kehykselleEi-standardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.284
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8302303060
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 30D490 moottorin kiinnityssarjan halkaisija 5-1/2 tuumaa
€41.65 / yksikkö