DAYTON 2ZWZ3 jalustapumppu keskipakovoima vaaditaan 1 1/2 | AC4HPL

DAYTON 2ZWZ3 Jalustapumppu Keskipako Hp Tarvitaan 1 1/2

Varastossa
Tuote: AC4HPL Malli: 2ZWZ3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€865.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJalustan pumppu
Laakerityyppipallo
Paras hyötysuhde GPM @ Head72 @ 44 Ft.
Paras hyötysuhde-alue GPM @ Head55-99 @ 55-25 Ft.
TyhjennystulppaHelppo pääsy
VelvollisuusJatkuva
GPM vettä @ 10 Ft. pää115
GPM vettä @ 15 Ft. pää110
GPM vettä @ 20 Ft. pää104
GPM vettä @ 30 Ft. pää94
GPM vettä @ 40 Ft. pää81
GPM vettä @ 50 Ft. pää64
GPM vettä @ 60 Ft. pää40
Korkeus6.75 "
KoteloRuostumaton teräs
HP vaaditaan1-1/2
Juoksupyörän materiaaliRuostumaton teräs
Juoksupyörän tyyppiPuoliavoin
Tuloaukko1-1 / 2 "
Tulopaine200 PSI
Pituus6.75 "
Maks. Kotelon paine200 PSI
Maks. Nesteen viskositeetti100 SSU
Maks. Pää67 ft.
Maks. Nestemäinen lämpötila200 F
Max. Paine29 psi
Maks. Tietty painovoima1.0
pistorasia1-1 / 4 "
Portin kierto4 Asema
RuuvimateriaaliRuostumaton teräs
SinettihakemusPitkä käyttöikä, kun sitä ei käytetä kuivana tai pumpataan hioma-aineita
TiivistemateriaaliVitoton
TiivistetyyppiMekaaninen hiili keraamisella pinnalla
Akselin materiaaliRuostumaton teräs
Tyyppikeskipakoinen
VoluuttimateriaaliRuostumaton teräs
Kostutetut materiaalitSS, Viton, hiili, keraaminen
Leveys7.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.272
Laivan korkeus (cm)24.64
Laivan pituus (cm)28.45
Laivan leveys (cm)28.45
HS-koodi8413702005
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliGPM vettä @ 50 Ft. pääParas hyötysuhde GPM @ HeadParas hyötysuhde-alue GPM @ HeadGPM vettä @ 60 Ft. pääGPM vettä @ 70 Ft. pääKorkeusKoteloJuoksupyörän materiaaliHinta
DAYTON 2ZWX3 jalustapumppu keskipakovoima vaaditaan 1/3 | AC4HNR 2ZWX3-30 @ 26 Ft.25-37 @ 30-25 Ft.--6.375 "ValurautaValurauta€394.41
DAYTON 2ZWX5 jalustapumppu keskipakovoima vaaditaan 3/4 | AC4HNU 2ZWX52247 @ 36 Ft.35-63 @ 45-20 Ft.--6.875 "ValurautaValurauta€482.19
DAYTON 2ZWX6 jalustapumppu keskipakovoima vaaditaan 1 | AC4HNV 2ZWX62975 @ 38 Ft.60-98 @ 45-20 Ft.--6.75 "ValurautaValurauta€499.83
DAYTON 2ZWX7 Jalustapumppu Keskipakopumppu vaaditaan 1 1/2 | AC4HNW 2ZWX76472 @ 44 Ft.55-99 @ 55-25 Ft.40-6.75 "ValurautaValurauta€502.69
DAYTON 2ZWX8 jalustapumppu keskipakovoima vaaditaan 2 AC4HNX 2ZWX86870 @ 52 Ft.50-95 @ 65-30 Ft.46107.25 "ValurautaValurauta€672.00
DAYTON 2ZWX9 jalustapumppu keskipakovoima vaaditaan 3 | AC4HNY 2ZWX9110119 @ 57 Ft.60-144 @ 75-35 Ft.82357.25 "ValurautaValurauta€270.64
DAYTON 2ZWY1 jalustapumppu keskipakovoima vaaditaan 1/3 | AC4HNZ 2ZWY1-30 @ 26 Ft.25-37 @ 30-25 Ft.--6.375 "PronssiPronssi€535.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 2ZWZ3 Jalustapumppu Keskipako Hp Tarvitaan 1 1/2
€865.20 / yksikkö